BR-8A-4C-G 油性ボールペン替芯 4C-0.7芯 ゼブラ 76117657 BR-8A-4C-G 油性ボールペン替芯 4C-0.7芯 ゼブラ 76117657

油性ボールペン替芯 4C-0.7芯

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76117657 品番 BR-8A-4C-G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56) 全長(mm)67 質量(g)1.0 適合本体シリーズ名シャーボX 最大径(Φmm)2.4 インク油性 入数1本 色数単色 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76117632
2023-03-19
用途:
普段使い用に
自動車・二輪車・自転車関連業

モンブランのリフィルが高いわりにすぐになくなるので、市販のアダプターでこのリフィルを使っています。書きごごちよくダマになりにくいのでまとめ買いしました。安いので普段使いに重宝しています。

対象商品:
76117632
2022-12-29
用途:
日常メモ
その他業種

ボールペン替え芯5本のみなのに、わさわざ箱に入れて頂きありがとうございます。使用感は良好です。また利用させて頂きます。

対象商品:
76117623
2021-06-13
用途:
詰め替え用
稲沢SEコンサルタント 様 (サービス業)

お気に入りのボールペンを使用しているが、替え芯の購入出来るところがあまり無いのでとても嬉しい。

2020-04-24
用途:
愛用のボールペン用
サービス業

あと少しで送料無料。
無駄にならない品物を探していた所、愛用ボールペンのインクが無い事に気付き、ダメもとで検索したらヒット。この替芯なかなか無くて困ってましたので助かりました。また、工具や部材のついでに買えるのも良かったです。

対象商品:
76117623
2020-05-17
用途:
替芯として

廃棄しようと思っていたボールペンが、新品同様の書き味になり満足しています。

対象商品:
76117623
2020-02-24
用途:
愛用ペンのリフィル
建設業・工事業

商品差がほぼ無い製品ですが入手に苦労する類の商品です。モノタロウでついでに購入できるのは本当に助かります。

対象商品:
76117641
2019-07-03
用途:
学習用
その他業種

この芯を使うペンが大のお気に入りで、ヘビーユースなのですぐインクがなくなります。しかし量販店などでは見当たらず、ペンを購入したデパートでお取り寄せとなり、1週間程度待って入手していました。こちらで取り扱いがあるとわかり、大喜びです。割引もあり、おトクなのもありがたい。さすがモノタロウさん、またお願いします!

対象商品:
76117623
2018-03-17
用途:
ペンの交換用常備品。
株式会社桑野建設 様

愛用品のペンの部品が交換出来ればこれほどうれしい事は無い。
文具店に走らなくても備えてあれば即交換。とっても便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする