F-0.7芯

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76117666 品番BR-1B-F-BK
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 全長(mm)88.9 質量(g)3.0 適合本体シリーズ名フォルティア300、フォルティアVC、SL-F1 ST 最大径(Φmm)5.3 インク油性 入数1本 色数単色 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76117666
2021-12-07
用途:
書きやすい。
運輸・通信業

最寄りの文具店に置いてなかったのでモノタロウにて購入。安い割に書きやすく気に入ってます。

対象商品:
76117666
2020-01-21
用途:
事務

書き心地がいいし、値段もいいと思います。
ただ、文房具だけを買うのには、送料無料になる金額が高すぎる。

対象商品:
76117666
2018-06-20
用途:
自分用
製造業

インクが、途切れることもないですし、値段もいいです。次も買います。

対象商品:
76117666
2017-12-26
用途:
ボールペンの芯交換に

本当に書き安すい。丈夫そうだし
デザインがいい
高級感もあり

対象商品:
76117666
2016-08-16
用途:
予備芯
不動産業

数年もすれば、予備芯をさがすのに苦労するかもしれないので、本体のフォルティアSTキャップ(黒)と同時購入をした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする