ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
LH-1.0芯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76117727
品番
RLH10-BK
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
インク色
黒
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
1.0
全長(mm)
139
質量(g)
1.0
適合本体シリーズ名
タプリクリップ
最大径(Φmm)
3
インク
油性
入数
1本
色数
単色
繰り返し・詰め替え
対応