曜日別特売
RSK04-R 油性ボールペン替芯 SK-0.4芯 ゼブラ 76117867

油性ボールペン替芯 SK-0.4芯

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード76117867品番RSK04-R
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60
適合テクノライン0.4(BAS2)、タプリクリップ0.4(BNH5)、テクノラインEX(BA44)全長(mm)89.8質量(g)0.6適合本体シリーズ名タプリクリップ最大径(Φmm)3インク色先端ボール径(mm)0.4インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76117851
2020-03-19
用途: 書類書き等
医療・福祉・介護関連業

書類書きに書きやすいし記入欄が狭いため丁度いい太さですごく気に入ってます。

対象商品 : 76117851
2015-05-20
用途: 普通にメモの記入等に使用

書きやすいので気に入って使っているボールペンの替え芯です。
近所に売っている文具店がなくてこちらで購入させていただきましたが、送料が・・・
メール便に対応していただけると送料も安くなるので助かるのですが、対応していただけないかな?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 76117851
2014-09-15
用途: 役所申請書類及び図面訂正
有限会社田中管工建設業・工事業

0.4の油性が今までなかった思います、水性を使用していましたが
申請書類のためやはり油性がいいですね
すべりが若干悪いところが有りますがほとんど気になりません。
最後までかすれずに使用が出来るかはまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする