ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
ESB-0.5芯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76117894
品番
RESB5-R
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
インク色
赤
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.5
適合
シャーボX、トレッチェント
全長(mm)
67.4
質量(g)
1.0
適合本体シリーズ名
シャーボX
最大径(Φmm)
2.4
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応