ESB-0.7芯

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76117937 品番 RESB7-G
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
インク色 適合シャーボX、トレッチェント 全長(mm)67.2 質量(g)1.0 最大径(Φmm)2.4 先端ボール径(mm)0.7 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24105865
2024-03-05
用途:
会社で使用

ホームセンターで探したら売って居なく、こういう時はネットで探すのが一番、助かります。

対象商品:
76117912
2022-06-20
用途:
ボールペンの替え芯として
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

よく使うボールペンがこのタイプであり、0.7の太さもちょうどよい。色の濃さもいい感じ。

対象商品:
76117912
2018-03-17
用途:
書類作成等日常の事務仕事に使用。
株式会社桑野建設 様

ボールペン等の筆記用具は様々あるのだが、長く使い続けるにはある程度の重量感や質感があるものが望ましい。また、愛用している筆記用具が芯さえ替えて使い続けられるのは大変うれしい。

対象商品:
76117912
2018-04-05
用途:
日常の仕事での筆記に使用

書き味が滑らかで、太字なので見やすい字が書けます。

対象商品:
76117912
2016-10-14
用途:
筆記
建設業・工事業

なぜか文具店にもなかなか無いこの替え芯。
もともとのスラリに装着されているこの芯の滑らかさが気に入って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする