エマルジョンボールペン替芯 EK-0.7芯

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76117982 品番 REK7-BK
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合スラリ2+S 0.7、スラリ3+S 0.7、スラリ3C 0.7、スラリ4C 0.7 全長(mm)98 質量(g)0.7 適合本体シリーズ名スラリ3C、スラリ4C、スラリマルチ、デルガード+2C 最大径(Φmm)3 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
日常の筆記に
その他業種

替芯があったんや〜!!これまで本体を都度、廃棄・交換してましたが何ともったいないことをしていたのかと反省!!

対象商品:
76117982
2021-05-28
用途:
仕事で、カルテ記載にいつも使っています。
医療・福祉・介護関連業

スラスラ書けて、インクのダマができず大満足してます。他のボールペンを使えなくなりました。

対象商品:
76117982
2021-02-16
用途:
予定や本日の流れを記入する時
その他業種

文房具屋さんでも中々見かけなくなって残念だったのに。さすがモノタロウさんです。
書きやすいし、これからも揃えて欲しいかも。

対象商品:
76118007
2020-05-18
用途:
毎日野外での書き仕事で常に必要
その他業種

油性水性、0.5とか色々ためしたけど、このゲルインクが書き味、水濡れ時の滲み具合などバランスが一番良い。

対象商品:
76117982
2020-02-18
用途:
事務仕事に

書きやすいので、違うボールペンの替え芯用に 使っています。

対象商品:
76117982
2020-01-30
用途:
事務作業
建設業・工事業

油性インクに比べて、極めて滑らかに書くことができる。
エマルジョンインクなので、紙への乗りが良く、クッキリ書ける。

対象商品:
76117982
2018-07-21
用途:
書類作成
建設業・工事業

商品の到着も比較的速く、梱包もしっかりしていました。

対象商品:
76117982
2016-03-16
用途:
事務仕事

はっきりと良く見えます
とても良く見えます

ので、0.5でもいいかもです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする