曜日別特売
REK7-R エマルジョンボールペン替芯 EK-0.7芯 ゼブラ 76118007

REK7-R エマルジョンボールペン替芯 EK-0.7芯 ゼブラ 76118007
REK7-R エマルジョンボールペン替芯 EK-0.7芯 ゼブラ 76118007

エマルジョンボールペン替芯 EK-0.7芯

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード76118007品番REK7-R
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合スラリ2+S 0.7、スラリ3+S 0.7、スラリ3C 0.7、スラリ4C 0.7全長(mm)98質量(g)0.7適合本体シリーズ名スラリ3C、スラリ4C、スラリマルチ、デルガード+2C最大径(Φmm)3入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76117982
2021-05-28
用途: 仕事で、カルテ記載にいつも使っています。
医療・福祉・介護関連業

スラスラ書けて、インクのダマができず大満足してます。他のボールペンを使えなくなりました。

対象商品 : 76117982
2021-02-16
用途: 予定や本日の流れを記入する時
その他業種

文房具屋さんでも中々見かけなくなって残念だったのに。さすがモノタロウさんです。
書きやすいし、これからも揃えて欲しいかも。

対象商品 : 76118007
2020-05-18
用途: 毎日野外での書き仕事で常に必要
その他業種

油性水性、0.5とか色々ためしたけど、このゲルインクが書き味、水濡れ時の滲み具合などバランスが一番良い。

対象商品 : 76117982
2020-02-18
用途: 事務仕事に

書きやすいので、違うボールペンの替え芯用に 使っています。

対象商品 : 76117982
2020-01-30
用途: 事務作業
建設業・工事業

油性インクに比べて、極めて滑らかに書くことができる。
エマルジョンインクなので、紙への乗りが良く、クッキリ書ける。

対象商品 : 76117982
2018-07-21
用途: 書類作成
建設業・工事業

商品の到着も比較的速く、梱包もしっかりしていました。

対象商品 : 76117982
2016-03-16
用途: 事務仕事

はっきりと良く見えます
とても良く見えます
ので、0.5でもいいかもです

対象商品 : 76117982
2014-08-05
用途: 筆記

純正品でなんら問題ない。これまで、文具店で購入したいましたが、安いです。
他のものを注文するときにまとめて注文しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする