エマルジョンボールペン替芯 EQ-0.5芯

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76118043 品番 REQ5-R
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.5 適合スラリ0.5 全長(mm)111 質量(g)1.3 タイプエマルジョンインク替芯 シリーズエマルジョン 最大径(Φmm)4.4 インクエマルジョンインク 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76118025
2024-07-08
用途:
店舗でオーダーをとる時の手書き用に使用
飲食業

スルスルと、とても滑らかな書き心地です。
かすれずに書けてストレスフリーです。
メモ用にすごく良い線の細さ(太さ?)でした。

対象商品:
76118025
2024-03-18
用途:
複写書類の記入に

0.5芯で筆圧が高く、複写書類を書くときに手への負担が
少ない気がします。なめらかでありながら液だれしないインクは
ストレスフリーで指名買いしたい替え芯です。

対象商品:
76118025
2021-08-17
用途:
書類記入など
個人のお客様

書いてすぐに乾くから、字が滲んだりこすれる事もなく、ものすごく軽く書けるので気に入ってます。気に入りすぎて初めてボールペンで詰替を使用しました!!

対象商品:
76118025
2014-04-16
用途:
事務処理用
農・林・水産業

極細なのに、インクがたっぷり出て大変使いやすいです。

対象商品:
76118034
2020-09-02
用途:
仕事のカルテ記入時。日記を書くとき。
医療・福祉・介護関連業

スラスラかけてインク玉がつきにくい。
少し線の太さが太く、0.7の方が好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする