エマルジョンボールペン替芯 EQ-0.7芯

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76118077 品番 REQ7-R
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
適合スラリ0.7(蛍光色を除く) 全長(mm)111 質量(g)1.3 タイプエマルジョンインク替芯 シリーズエマルジョン 最大径(Φmm)4.4 インク色 先端ボール径(mm)0.7 インクエマルジョンインク 商品タイプ替芯 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76118077
2024-06-23
用途:
ボールペンの芯の交換
有限会社アスコ通信特機 様

今まで使っていたボールペンを落としてしまい多分ボールに傷がついてしまったのでしょう、書きムラができるようになったので交換しました。
書き味が良いので気に入っています。
落としても大丈夫なボールペンができるといいのですが。

対象商品:
76118052
2024-05-07
用途:
ボールペンの補充インク
その他業種

ペン本体のリサイクル、コストカット、SDGSに貢献。

対象商品:
76118052
2024-02-09
用途:
事務仕事
サービス業

すごく滑らかで書きやすく日常的に朝から夕方まで使っています。

対象商品:
76118052
2022-03-21
用途:
替え芯

元々油性だったボールペンが書けなくなったので、エマルジョンインクの替え芯に変えた。
とても滑らかで気持ちの良いボールペンに復活した。

対象商品:
76118052
2018-08-10
用途:
事務作業

今まで売っていたお店に無くなってしまって、どこに売ってるか探してました。おかげでもうしばらく使えそうです(^^♪

対象商品:
76118052
2018-05-04
用途:
通常時

通常グレード品がお手ごろ価格で大変重宝しております。

対象商品:
76118052
2017-05-06
用途:
毎日の伝票処理に

書きやすいので、気に入っています。当分の間は使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする