- 仕様
- ●Xiaomi HyperAI:AI文書作成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他、Google かこって検索、Google Gemini●ナビゲーション & 測位(A):GPS:L1+L5/Galileo:E1+E5a/GLONSS:G1/Beidou/QZSS:L1+L5/NavIC:L5-GPS補助測位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SP●ネットワーク&接続性:【デュアルSIM (nano SIM + nano SIM または nano SIM + eSIM、eSIM + eSIM)】、【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78/79/71、4G:LTE TDD:38/39/40/41/42/48、4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71、3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19、2G:GSM:850/900/1800/1900MHz、4×4 MIMO 対応、【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7 対応、MLO(マルチリンクオペレーション)、2×2 MIMO、8×8 Sounding for MU-MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、DBS:デュアルバンド同時接続、Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth、SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/MIHC 対応●ビデオ & オーディオ再生:ステレオスピーカー、ハイレゾオーディオ & ハイレゾオーディオ・ワイヤレス認証、Dolby Atmos(R)対応オーディオ:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB対応ビデオ:MP4、MKV、WEBM、3GP、TSHDRディスプレイ対応(HDR10/HDR10+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid ビデオコンテンツ再生時)●色域:DCI-P3
- セット内容
- スマートフォン本体/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ ACアダプタ(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド
- 幅(mm)
- 77.6
- 厚さ(mm)
- 8.29
- 高さ(mm)
- 162.9
- 質量(g)
- 218.4 (ブラック)
- センサー
- 近接センサー/環境光センサー/加速度センサー/ジャイロスコープ/電子コンパス/X軸リニア振動モーター/赤外線ブラスター/フリッカーセンサー/レーザーフォーカスセンサー/気圧計/ホールセンサー
- バッテリー
- 6000mAh (標準値)、90W 有線ハイパーチャージ、ワイヤレスチャージ、QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / 90W PPS 対応
- 輝度
- 3500 nits マルチシナリオ・ピーク輝度
- ディスプレイ
- 6.9インチ Xiaomi HyperRGB 有機ELディスプレイ (174.5mm)、Xiaomi Shield Glass 3.0、タッチサンプリングレート:最大 300Hz、アイケアDC調光、オリジナルカラー PRO/Pro HDR/ウェットタッチテクノロジー、HDR10+、Dolby Vision(R) 対応、TUV Rheinland 低ブルーライト認証 (ハードウェアソリューション)、TUV Rheinland フリッカーフリー認証、TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証
- 解像度
- 2608×1200 (Xiaomi HyperRGB)
- 防塵防水性能
- IP68
- OS
- Xiaomi HyperOS 3
- プロセッサー
- Snapdragon(R) 8 Elite Gen 5 Mobile Platform、3nm 製造プロセス、CPU:プライムコア×2(最大 4.6GHz)、パフォーマンスコア×6(最大 3.62GHz)、GPU:Adreno(TM) GPU、AI:Qualcomm AI engine
- セキュリティ
- 超音波式画面内指紋センサー、AI顔認証
- 色深度
- 12bit
- ストレージ
- 16GB + 512GB/16GB + 1TB、RAM:LPDDR5X、ストレージ:UFS 4.1
- 冷却システム
- Xiaomi 3Dデュアルチャネル IceLoopシステム
- NFC対応
- 対応
- リフレッシュレート(Hz)
- 1-120