WFSS4 筆サイン極細 ゼブラ 76118165

筆サイン極細

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード76118165品番WFSS4
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

サインペン感覚で筆文字が手軽にかける

商品タイプ本体成分水性顔料(インキ)材質(軸、キャップ)樹脂全長(mm)136.9質量(g)8.5タイプ筆ペン最大径(Φmm)11.4インク色線の太さ極細
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76118165
2022-02-14
用途: 新聞コラムの転写
その他業種

字が綺麗にかける自分の下手さをカバーできるので結構長い間使っている。

対象商品 : 76118165
2020-03-05
用途: ペン画の制作
サービス業

かなり細い線まで引けるので、ペン画やミニ色紙の制作に大変重宝しています。ずっと置いてほしいです。

対象商品 : 76118165
2015-09-08
用途: 筆字を書く時
株式会社アルビオン

これもまた今一つで、インクのでが悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする