曜日別特売
KU92036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2022) サンエス 76118246

空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2022)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード76118246品番KU92036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カジュアルライクなへリンボン素材の風神ツナギ。

胸囲(cm)142肩幅(cm)58袖丈(cm)60ウエスト(cm)114股下(cm)76サイズ3Lグレー素材へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%セット内容RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする