SAB05 アルミビーズ低温槽 クールスクエア 三商 76118384 SAB05 アルミビーズ低温槽 クールスクエア 三商 76118384

アルミビーズ低温槽 クールスクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76118384 品番SAB05
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。
熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0〜5℃に保ちます。
1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。
ON/OFFスイッチのみの簡単操作。
コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。
過電流保護ヒューズ付。
アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。

材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂 質量(kg)4.1 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.5 電源(V)AC100 温度範囲(℃)0〜5で安定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする