阪神素地
阪神素地の レインウェア・ヤッケ
阪神素地の 胴付長靴
胴付長靴(先丸)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
76119127
品番
CF-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
先丸・フェルト底 内ポケット付。シャーク+CRスポンジ(5mm)+ジャージで疲れにくい。
靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ。
水切れのよいシャークスキン使用。
色
ブラック
材質
シャーク+CRスポンジ(5mm)+ジャージ
サイズ(cm)
24
胸囲(cm)
92
股下(cm)
71
標準質量(g)
3040(26cm)
腰廻り(cm)
100
足幅
2E
胴囲(cm)
96
ズボン脇丈(cm)
118