CF-432 ワーキング ウェーダー 阪神素地 76119172 CF-432 ワーキング ウェーダー 阪神素地 76119172

ワーキング ウェーダー

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76119172 品番 CF-432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

先丸・ラバー底 内ポケット付。CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ付き。
膝あて尻あてにケブラー使用でさらに丈夫に。
ウェストベルト付き。
靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ!

ブラック 材質CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ トラスコ品番481-6871 質量(kg)2.75 サイズ(cm)24 胸囲(cm)98 股下(cm)71 標準質量(g)3140(26cm) 腰廻り(cm)101 足幅2E 胴囲(cm)100 ズボン脇丈(cm)124

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76119181
2023-11-21
用途:
真冬のレンコン収穫作業
農・林・水産業

水漏れしたことはありません。伸縮性が良く、腰を曲げたりしゃがんだりする姿勢でも伸び縮みしてくれます。膝と尻のパットが有効です。腰ベルトがあるのでブカブカしません。長靴との接着部が弱いです。足のサイズに対して股下長は適切なのですが、上半身が長めで肩のマジックテープが15センチくらいあまります。ウエット地部分はじゅうぶんにあたたかいですが、長靴部分はゴム製なので他の体の部分より冷えを感じます。よって足だけは更にインナーくつ下を履くべく1サイズ上を選択したいのですが、更に肩マジックテープがあまってしまいます。

対象商品:
76119206
2021-12-05
用途:
内水面漁業
飲食業

製品名が全てこの商品を表していると思います。
いわゆる仕事仕様です。
脱着が楽に出来、作業用に特化した作り方は有り難いです。
発売以来の愛好者ですが、良い製品だと思います。

対象商品:
76119206
2021-03-12
用途:
水産業の軽作業
農・林・水産業

長靴との接続部が弱い
捻じれや伸張の動きをよく受ける部分なのに生地が柔らかく一年でボロボロ
サンプル写真にしてももっと解像度を上げてはどうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする