CW-406 チェストハイ ウェーダー(先丸) 阪神素地 76119242 CW-406 チェストハイ ウェーダー(先丸) 阪神素地 76119242

チェストハイ ウェーダー(先丸)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76119242 品番 CW-406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

先丸・フェルト底 内ポケット付。CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ付き。
ウェストベルト付き。
靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ!

カーキ 材質CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ サイズ(cm)25 胸囲(cm)96 股下(cm)74 標準質量(g)2220(26cm) 腰廻り(cm)104 足幅2E 胴囲(cm)100 ズボン脇丈(cm)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする