阪神素地
阪神素地の レインウェア・ヤッケ
阪神素地の 胴付長靴
チェストハイ ウェーダー(先丸)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
76119267
品番
CW-406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
先丸・フェルト底 内ポケット付。CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ付き。
ウェストベルト付き。
靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ!
色
カーキ
材質
CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ
サイズ(cm)
27
胸囲(cm)
104
股下(cm)
80
標準質量(g)
2220(26cm)
腰廻り(cm)
112
足幅
2E
胴囲(cm)
108
ズボン脇丈(cm)
130