阪神素地
阪神素地の レインウェア・ヤッケ
阪神素地の 胴付長靴
水産長靴 (胸当付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
76119337
品番
F-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
先丸・耐油塩ビ底。
ナイロン210デニール・内ポケット付き
水産作業に最適な丈夫なナイロンウェーダー
色
ベージュ
材質
ナイロン210デニール
サイズ(cm)
24
股下(cm)
71
腰廻り(cm)
100
胸囲(cm)
92
材質(ソール)
塩化ビニール
標準質量(g)
2350(サイズ26cmの場合)
足幅
3E
胴囲(cm)
96