F-91 水産長靴 (胸当付) 阪神素地 76119373 F-91 水産長靴 (胸当付) 阪神素地 76119373 F-91 水産長靴 (胸当付) 阪神素地 76119373

水産長靴 (胸当付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード76119373 品番F-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

先丸・耐油塩ビ底。
ナイロン210デニール・内ポケット付き
水産作業に最適な丈夫なナイロンウェーダー

ベージュ 材質ナイロン210デニール サイズ(cm)26 股下(cm)77 腰廻り(cm)108 胸囲(cm)100 材質(ソール)塩化ビニール 標準質量(g)2350(サイズ26cmの場合) 足幅3E 胴囲(cm)104

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76119407
2023-02-27
用途:
水のかかる場所へ
西田漁業部 様 (農・林・水産業)

思ったより丈夫,靴底がやや滑りやすい。修繕パッチを、
もう少し大きくしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする