- セーフキープボックス フジテック・ジャパン 76119486 - セーフキープボックス フジテック・ジャパン 76119486 - セーフキープボックス フジテック・ジャパン 76119486 - セーフキープボックス フジテック・ジャパン 76119486 - セーフキープボックス フジテック・ジャパン 76119486

セーフキープボックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76119486 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

複数の鍵や小物を収納できます。
鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません)
施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。
開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。
暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。

ロックダイヤル式 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム 寸法(幅W×奥行D)(mm)76×35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76119486
2021-02-02
用途:
鍵の受け渡し
不動産業

アパートの案内用の鍵の受け渡しに便利です。こちらが不在でもいつでも案内が頼めるので助かります。

対象商品:
76119486
2018-06-12
用途:
新築、改装工事の時
有限会社青山建設 様

多くの鍵が収納出来、タイヤル数字が見やすいので使いやすいです。
また、アタッチメントを付ければ、レバーハンドル錠に使用出来るのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
76119486
2017-03-09
用途:
リフォーム
建設業・工事業

容量と背面の養生パッドが最高で、全住宅に適合します。

対象商品:
76119486
2017-02-24
用途:
退勤時にカードとキーを保管
大成有楽不動産株式会社 様 (サービス業)

使いやすくて良いが、カードホルダーごと保管できるサイズのボックスがないかなー。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする