- セーフティボックスBIG フジテック・ジャパン 76119495 - セーフティボックスBIG フジテック・ジャパン 76119495 - セーフティボックスBIG フジテック・ジャパン 76119495 - セーフティボックスBIG フジテック・ジャパン 76119495 - セーフティボックスBIG フジテック・ジャパン 76119495 - セーフティボックスBIG フジテック・ジャパン 76119495

セーフティボックスBIG

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76119495 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。
鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません)
施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。
開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。
暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。

ロックダイヤル式 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム 寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
カードキーや、キーの受け渡しに
運輸・通信業

倉庫ドアにセーフティーボックスを使用。暗証番号だけで受け渡しが可能な為重宝します。カードキー、キーを数本入れれます。

対象商品:
76119495
2022-12-16
用途:
複数の出入りをする居室の改装工事に使用。
イシイ工業所 様 (建設業・工事業)

思ったよりも大きく、ダイヤルを回すとき少し硬いのが使いずらいところ。

対象商品:
76119495
2016-12-27
用途:
キー・カードキーのセキュリティに利用
サービス業

使い勝手が良い。ただし、カードキーはホルダーから出さないと入らないのでもう少し中が広いといいな〜でした。

対象商品:
76119495
2016-05-02
用途:
自宅用
その他業種

鍵を紛失した時の為につけました。隠し場所があったのですが、これで安心です。

対象商品:
76119495
2014-12-21
用途:
ビル管理用のカギの保管

使い勝手はまあまあですが、ドアノブを使ってドア自体を開ける時が、ドアノブをつかむ面積が減ってしまい、開けずらくなってしまいました。メーカーには、何か良い改善策を行ってほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする