ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん 詰替用 75×25mm 3M スリーエム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×20冊) 注文コード76119696 品番5001POP-Y
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ディスペンサーやボックスから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式のポスト・イット(R)製品です。
電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です
ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。

環境対応
古紙パルプ配合率100%
グリーンマーク
エコマーク認定
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)75×25 グリーン購入法適合 仕様通常粘着タイプ 適合DS123BG-Y トラスコ品番828-3399 イエロー サイズ タイプポップアップふせん シリーズPost-it エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76119696
2020-10-13
用途:
事務
その他業種

ポップアップふせんは、スタンドと一緒になっていたものから使ったのですが、使いやすくて普通の付箋には戻れません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする