【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(90枚×20冊) ウルトライエロー 注文コード76119714 品番5001SS-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

強粘着タイプのポスト・イットです。
プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。もちろん、きれいにはがすことができます。

用途
ノートパソコン周りの情報整理に。
マジックで書いてダンボールの仕分けに。
キャビネットなどの中身表示に。
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)75×25 グリーン購入法適合 商品構成単色 仕様強粘着タイプ トラスコ品番402-7574 種別ふせん ウルトライエロー サイズ エコマーク認定認定 粘着剤水分散性粘着剤 環境対応古紙パルプ配合率100% エコマーク認定番号18 112 110
注意
※強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76119714 5001SS-Y 65823303 5001SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 1箱(90枚×20冊) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
書類からの入力時
サービス業

強粘着と謳うだけあって、はがれにくく耐久性があって良いと思った。

対象商品:
34063077
2022-12-18
用途:
事務作業
卸売・小売業

強粘着ふせんはとてもはがれにくく、ずれたりしないので安心して使えます。

対象商品:
07089022
2021-10-27
用途:
職場で使用しています

割と粘着力が強いので剥がれにくくていいです。もう少し強力でもいいかなと思います。

対象商品:
65823303
2021-08-15
用途:
書類整理の見出し
サービス業

色とサイズと強粘着の3点が気に入っています。箱買いしても一年ちょうどくらいです。

対象商品:
76119881
2019-11-27
用途:
重要なスケジュールやタスクをメモ

蛍光カラーなので、とても目立ちます。
忘れてはいけない重要な要件など、メモして貼っておきます。
数年前から使っていますが、もう手放せません。

対象商品:
76119881
2019-06-20
用途:
プラケースに使用

社内の製品管理のプラスチックのケースやカードケースに、一時的なメモとしてつけて使用。プラスチック面には従来のふせんでははがれやすかったので、強粘着ふせんに変更してみました。重宝しています。金属面にも強いです。

対象商品:
07089031
2018-12-19
用途:
仕事の予定表

はがれにくく目立つのがいい!
仕事の効率が上がりました

対象商品:
76119705
2017-09-12
用途:
ピッキング作業

強粘着なので、剥がれにくく、確実に粘着でき使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする