2/1より値下げ!現場を応援

ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×20冊) ホワイト(赤線入り) 注文コード76119723 品番5001-W
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) 値下げ
1,698
この商品は色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!

環境対応
古紙パルプ配合率100%
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク
エコマーク認定
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)75×25 仕様通常粘着タイプ 種別ふせん ホワイト(赤線入り) サイズ シリーズPost-it エコマーク認定認定 粘着剤アクリル系粘着材 商品構成単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
事務作業中のメモ
製造業

このサイズを使うのは私だけですが、それなりに使用頻度が高いので、少数で色違いのセットはタスク使い分けなどができて助かります。
青だけ少し色味が濃いような気がするので、もう少し薄かったらいいのにと思います。

対象商品:
00623235
2024-02-28
用途:
書類にメモを貼る時
製造業

色んな色が入っていて良い。特にグリーンとブルーが、今までのモノと色味が違っていて、新鮮な感じがした。

対象商品:
52359388
2022-12-13
用途:
事務仕事で使用
製造業

控えめなカラーなので、メモを書いた時に見やすいです。また、多めにメモを書きたい時、この大きさだと重宝します。

対象商品:
76119732
2022-04-06
用途:
付箋として使用
クローバースマイル株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

他の紙に糊が残らない所が満足しております!!!!!

1人が参考にしています
対象商品:
76119723
2020-05-24
用途:
教室のスケジュール調整に活躍
パソコン教室ぱそこ 様 (教育・研究機関)

教室で塾生の通塾スケジュールの調整で活躍しています。

対象商品:
76119732
2019-07-30
用途:
メモ
製造業

使用頻度が多いので、エコノパックは非常に助かります。

対象商品:
00623481
2015-06-18
用途:
商品タグ、在庫品の仕分けタグなど

再生紙であること。価格が安いこと、サイズがちょうど良いこと などで使用してます

対象商品:
76119854
2015-07-15
用途:
帳面整理
内藤織布株式会社 様

安くて お得です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする