3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
スコッチ 掲示用テープ 強弱両面
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76120012
品番
561W
参考基準価格(税別)
¥1,685
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。
片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
ポリエステルフィルム
用途
案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。
トラスコ品番
542-1411
タイプ
強弱両面
主な用途
掲示用
主なワーク
パーツ