ポストイット 通常粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚×6冊) 形状正方形 注文コード76120021 品番630-6AN
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は形状・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

たっぷり書込める大判サイズ。詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。ケイセン入り。
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。
水分散性粘着剤を使用。

形状正方形 仕様通常粘着タイプ パワーピンク/ビビットイエロー/ブルー サイズ シリーズPost-it 寸法(縦×横)(mm)75×75 粘着剤水分散性粘着剤 商品構成アソート
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
付箋と言えばポストイット

数回、貼る外剥がすを繰り返しても角がめくれてこない。
剥がした後も、貼られていた資料にべたつきが残らない。
付箋と言えばポストイットだと思う。

対象商品:
38042252
2024-09-05
用途:
現場作業時のメモなど
有限会社長蕪d機 様 (建設業・工事業)

サイズも大きすぎず、小さすぎで良。また色もパッと目に付く色なので見落とし防止に役立ちます。紙質もペンの滑りもよく書き心地が良いです。再度まとめ買いをしたくらい満足しています。

対象商品:
38042277
2022-06-08
用途:
業務連絡用
力石写真企画 様 (サービス業)

75mmX75mmの商品を購入しましたがメモ書きが出来て貼り付けられる良い商品です

対象商品:
38042252
2019-04-15
用途:
事務
建設業・工事業

罫線があるため、使いやすく重宝しています。このポストイットを使用してから他の白紙のを使わなくなるくらい便利です。

対象商品:
76120046
2017-11-09
用途:
事務仕事 色々なメモ書きに

罫線が入って字を書く事苦手な人安定して使えます
色がちょっと派手な感じ、少し優しい色がほしい

1人が参考にしています
対象商品:
24770436
2017-04-21
用途:
手帳に貼り付ける用で使います

ずっと残しておきたい内容を記します。来年新調しても貼りかえれば、再度書く必要がないため便利です。

対象商品:
38042261
2016-11-30
用途:
メモ及び見出し

罫線が入っているのですごく安心感ある
色も濃くないので用紙の上に貼ったままコピーしても字
分かるのでちょうほうしている

対象商品:
38042252
2016-03-25
用途:
資料のメモ、伝言

他の色は書いた後、コピー必要な時 字が色と同色してハッキリとわからない
これは書いてコピーとっても字が読みやすい
価格がもう少し安くなるとうれしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする