6551-Y ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120326

6551-Y ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120326
6551-Y ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120326
6551-Y ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120326
6551-Y ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120326
6551-Y ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120326
6551-Y ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120326
6551-Y ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120326

ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×127mm パステルカラー 3M スリーエム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚×10冊)
商品構成単色
イエロー
イエロー
ピンク
ブルー
グリーン
混色(イエロー、ピンク、ブルー、グリーン)
内容量1箱(100枚×10冊)注文コード76120326品番6551-Y
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
たっぷり書き込める大判サイズです。詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などにも。

環境対応
古紙パルプ配合率100%
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク
エコマーク認定
形状長方形寸法(縦×横)(mm)75×127仕様通常粘着タイプトラスコ品番406-2973イエローサイズ特大シリーズPost-itエコマーク認定認定粘着剤アクリル系粘着材商品構成単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76120301
2017-11-17
用途: メモ、ノートとして
その他業種

本の読書中に大事な事柄を手軽にメモをとることができる。その他のことでもメモをとることがあり、後で事柄や時系列ごとに順番を変えることができ、まとめやすく非常に重宝している。

対象商品 : 00624425
2017-04-21
用途: 計画発表時
製造業

時間がたっても粘着力は持続するので、よいと思います。値段がもっと安くなるとなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする