曜日別特売

樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼び1.25
長さ(mm)25
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1袋(10個)注文コード76120366品番SPO-M8-25-YB
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじの呼び
1.25
種別
全ねじ
材質(本体)
POM(ポリアセタール)
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする