NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)
種別
全ねじ
材質(本体)
POM(ポリアセタール)
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(10個)
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
1
1.25
M5
長さ(mm)
15
20
25
ねじピッチ(mm)
0.8
1
1.25
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76120366
SPO-M8-25-YB
25
1.25
1.25
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121057
SPO-M8-20-YB
20
1.25
1.25
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121337
SPO-M8-15-YB
15
1.25
1.25
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76121809
SPO-M6-20-YB
20
1
1
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142931
SPO-M5-20-YB
20
0.8
M5
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143141
SPO-M6-25-YB
25
1
1
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76143290
SPO-M6-15-YB
15
1
1
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143396
SPO-M5-25-YB
25
0.8
M5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76143457
SPO-M5-15-YB
15
0.8
M5
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください