ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×100mm パステルカラー 3M スリーエム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×10冊) 注文コード 76120414 品番 6571-K
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。
たっぷり書き込める大判サイズ。
詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。

環境対応
古紙パルプ配合率100%
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク
エコマーク認定
形状長方形 寸法(縦×横)(mm)75×100 仕様通常粘着タイプ トラスコ品番406-2981 混色(イエロー、ピンク、ブルー、グリーン) サイズ特大 シリーズPost-it エコマーク認定認定 粘着剤アクリル系粘着材 商品構成アソート グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00624662
2015-10-07
用途:
やはりメモ用です

色も字を書いた文字もハッキリ見れる
この色にぜひ、罫線つけてほしい。
罫線入りは安定した文字間隔たもてる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする