3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の スタンダード付箋
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×100mm ネオンカラー 3M スリーエム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(90枚)
形状
長方形
注文コード
76120441
品番
657SS-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
形状・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
たっぷり書き込める大判サイズで、詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。
形状
長方形
大きさ
特大
寸法(縦×横)(mm)
75×100
種別
ノート
色
エレクトリックブルー
粘着剤
水分散性粘着剤
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。