ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明スリム見出し 3M スリーエム

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚×90冊) 注文コード 76120466 品番 6801MS
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丈夫で破れにくいフィルム素材のフラッグで、下の文字などを隠さずにマークできます。
1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です。
最も幅が狭いタイプ。厚い本や書類で、ページの細かい分類や数多くの見出しが必要な時に。
色数が多く、色分けにも便利です。

形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)44×6 仕様通常粘着 トラスコ品番406-3031 混色9色(ブルー、グリーン、オレンジ、レッド、ローズ、パープル、スカイブルー、メロン、イエロー) サイズプチ シリーズPost-it 基材ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工) テープ厚さ(mm)0.065 粘着剤貼りはがし自在のアクリル系粘着材 商品構成アソート グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00624933
2025-01-21
用途:
勉強
その他業種

素材が硬すぎず柔らかすぎずでちょうどよいのですごく使いやすいです。

対象商品:
00624933
2022-12-06
用途:
ファイルから見たい書類を探してまたすぐに見れるようにとか、記入モレ押印モレのチェック時等
製造業

細いのに丈夫で、色もはっきりしていて目立ってくれるので印にしておくのに使い勝手がいい。色もたくさんあるので使い分けたり気分で使っている。初めて購入したがなくなったら再購入します。

対象商品:
76120466
2021-11-29
用途:
事務作業
教育・研究機関

この商品はとても優れものです。字も書けるし、幅を取らないので何枚もつけられます。何より、綺麗です。

対象商品:
00624933
2021-11-27
用途:
書籍への貼付
三鷹井の頭郵便局 様 (サービス業)

大きさが丁度です。新書や文庫には既製品では大きすぎで、行をピンポイントで残すのに最適です。

対象商品:
00624933
2021-06-07
用途:
書類整理のファイリング

紙製と比べて発塵性がないため、こちらを購入。使い勝手は特段問題無し。

対象商品:
00624933
2020-09-08
用途:
英語教室の授業で
ECCジュニアBS 様

紙の付箋はすぐにヨレヨレになるから、いつもポストイット使ってます。
生徒たちのレベル別、クラス別で色を使い分けてます。
テキストが隠れないのもいいですね。

対象商品:
00624933
2015-10-13
用途:
研修資料への添付

研修資料へ添付しても一枚のポストイットが薄いので使いやすい。

対象商品:
00624933
2014-06-05
用途:
製品の不良個所にしるしをつける

大量に使用するので、金額的に使いやすい。
粘着度も納得できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする