ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×40冊) 注文コード 76120475 品番 6801RH-K
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

くり返し貼ったり、はがしたりできます
透明なので、下の文字や絵を隠さずコピーできます
上から字が書けます
カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります
フィルム素材なので折れにくく丈夫です
一枚ずつ取り出せるポップアップ式

環境対応
ベースフィルム部分に再生PET50%使用
水分散性の粘着剤を使用。
混色(ローズ、イエロー、スカイブルー) 形状短冊形 仕様通常粘着 材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工) サイズ シリーズPost-it 寸法(縦×横)(mm)44×12 粘着剤アクリル系粘着材 商品構成アソート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする