ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しレギュラーサイズ 3M スリーエム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 76120581 品番 680DN-3
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

じょうぶで破れにくいフィルム素材のポスト・イット付箋です。貼ると透明になり下の文字や絵を隠しません。
カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります。上から文字が書けます。
一枚ずつ取り出せるポップアップ式。使い切ったら詰め替えできます。
ディスペンサーは底が開きます。使い切ったら詰替用をご利用ください。

材質
【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ディスペンサー】再生プラスチック
環境対応
ディスペンサーには、100%再生プラスチック使用
ベースフィルム部分に再生PET50%使用
エコマーク認定対応
GPNエコ商品ねっと
商品構成単色 仕様通常粘着 イエロー 形状短冊形 トラスコ品番402-7647 サイズ中/レギュラー シリーズPost-it エコマーク認定認定 粘着剤アクリル系粘着材 幅×長さ(mm)25×44 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76120563
2023-09-19
用途:
棚卸済みの表示に使用
製造業

見やすく貼りやすいので使い勝手が大変良く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする