ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(記入用) 3M スリーエム

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 76120712 品番 6821
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

透明で、下の文字などを隠さずにマークできます
1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です
インデックス用の記入スペースを設けた幅色サイズのジョーブです。

環境対応
ケースに再生PETを使用
ベースフィルムに再生PET50%以上使用
水分散性の粘着剤を使用。
GPNエコ商品ねっと
レッド 形状長方形 仕様通常粘着 トラスコ品番406-3040 サイズ シリーズPost-it 基材基材:ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工) 粘着剤貼りはがし自在のアクリル系粘着材 商品構成単色 幅×長さ(mm)44×50 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
書類管理
有限会社佐藤新聞舗 様

近隣では売ってないので購入できて助かります。
書類管理に使ってますが張り直しもできて良いですね。
まとめて注文したさいにもう少し価格が安くなるとリピートしやすいです。

対象商品:
19875896
2025-02-03
用途:
事務
池川木材工業有限会社 様 (製造業)

張替ができるので、重宝しています。値段も安く買うことができて嬉しいです。

2024-10-08
用途:
書類の整理
その他業種

文書ファイルの見出しに使用しています。
長期保存にもきれいについているし、書き込みもスムーズです。
上から文字を印刷した透明ラベルをはってもきれいでした。
見た目もきれいです。

対象商品:
76120712
2024-06-24
用途:
帳簿の整理
製造業

紙タイプを使用していましたが、ボロボロになるのでこちらに変えました。
文字もかけるし強力なので剥がれず重宝しています。

対象商品:
76120712
2023-04-14
用途:
帳票の仕訳
製造業

以前は紙のタイプを使用しておりますがボロボロになるためこちらを購入しました。
こちらは粘着も強力で、紙のようにボロボロになることもないので重宝しております。

対象商品:
19875896
2022-09-16
用途:
ファイル書類の見出し
製造業

紙ではないので折れ曲がったりちぎれたりすることもなく、また貼り付ける部分は透明なので貼ったところを隠すこともないので貼る場所を選ばなくていい。記入するところは少しザラザラの加工がしてありボールペンでも問題なく文字が書けます。使い勝手がとてもいいと思います。

対象商品:
76120746
2022-06-04
用途:
顧客ファイルの見出し

丈夫だし、何回も貼って剥がせるので、少し高くてもやっぱり紙製よりは断然いいです。

対象商品:
19875896
2020-02-07
用途:
ちょっとしたメモを書類や机に貼ります。

書類に日時を書いて貼っておきます。
提出するときには剥がしてそのまま出せるのでとっても便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする