682S-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120791

682S-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120791
682S-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120791
682S-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120791
682S-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120791
682S-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120791
682S-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120791
682S-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120791

ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚×3色)幅×長さ(mm)18×40形状短冊形注文コード76120791品番682S-2
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。
フィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくく安心です。
ちょっと幅広のカラフルなタイプです。
ちょっと幅広のカラフルなジョーブ。しっかり貼れて文字の書き込みも容易です。

材質
【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ディスペンサー】再生PET
環境対応
ケースに再生PETを使用
ベースフィルムに再生PET50%以上使用
水分散性の粘着剤を使用。
GPNエコ商品ねっと
形状短冊形幅×長さ(mm)18×40混色(メロン、スカイブルー、ローズ)粘着剤貼りはがし自在のアクリル系粘着材仕様通常粘着サイズシリーズPost-itテープ厚さ(mm)0.065商品構成アソートグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 会社用
株式会社山岸サービス業

付箋として、文字も書けて使いやすいです。結構使うので、すぐになくなります。

対象商品 : 76120791
2024-02-05
用途: 書籍の整理
その他業種

とても貼りやすく、付箋に書きやすいので、愛用しています。
早く届くし、その上お値段もお手頃価格なので助かります。

対象商品 : 76120755
2022-12-17
用途: 書類整理用
株式会社大石

まだ届いておりませんが、書類整理で取ってつけてを繰返す書類に最適です。
カラーバリエーションがもっとあればいいのにと思います。

対象商品 : 76120782
2017-12-07
用途: 資料の整理
教育・研究機関

仕事柄、紙媒体を使うことが多いので、視覚的に整理ができていると何かと都合が良く、この製品は重宝しています。

対象商品 : 76120773
2016-04-30
用途: 注意コメント用のインデックスとして

のりがしっかりしているので、とれにくい。会社の定番品として活用している優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする