ポストイット フィルムふせん ジョーブ コンパクト 3M スリーエム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚×3冊) 注文コード 76120834 品番 683-C2
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

カバー付きケースだから携帯しても折れ曲がりません
丈夫で破れにくいフィルムタイプ
しっかり貼れてきれいにはがせます
カラフルに色分けできます。

材質
【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ディスペンサー】再生PET
環境対応
ケースには、再生PETを使用
ベースフィルムに再生PET50%以上使用
GPNエコ商品ねっと
寸法(縦×横)(mm)44×10 仕様通常粘着 種別透明見出し 形状短冊形 混色(オレンジ、イエロー、メロン) サイズ シリーズPost-it 粘着剤アクリル系粘着材 商品構成アソート アズワン品番65-0359-77 幅×長さ(mm)10×43.6 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76120642
2024-04-05
用途:
勉強テキストのマーキング
金融・保険業

使い勝手はいいのですが、大量に使うので、大容量のケースがあればなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする