ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明見出し 3M スリーエム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚×6色) 混色(メロン、イエロー、オレンジ、ローズ、パープル、スカイブルー) 注文コード76120877 品番683NEH
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

透明で、下の文字などを隠さずにマークできます
1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です
薄くて使いやすいディスペンサーに6色のジョーブをセットしました。

材質
【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ディスペンサー】再生PET
環境対応
ケースに再生PETを使用
ベースフィルムに再生PET50%以上使用
水分散性の粘着剤を使用
GPNエコ商品ネット
商品構成アソート 寸法(縦×横)(mm)44×10 仕様通常粘着 混色(メロン、イエロー、オレンジ、ローズ、パープル、スカイブルー) 形状短冊形 トラスコ品番542-1942 種別見出し サイズ シリーズPost-it テープ厚さ(mm)0.065 粘着剤貼りはがし自在のアクリル系粘着材 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
業務中に使用
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすくリピート買いしてます!
文字も記入しやすいので便利です

対象商品:
76120852
2024-06-25
用途:
書類整理
卸売・小売業

色も多く鉛筆でもメモを残せるので便利だが、鉛筆だと使っていくうちに滲んでしまうのが
残念

1人が参考にしています
対象商品:
76120852
2024-04-16
用途:
書類整理
株式会社システムブレイン 様 (卸売・小売業)

シャープペンシルで文字を書くことが出来るが、水性のボールペンだと文字が伸びてしまうので要注意

対象商品:
76120816
2019-11-27
用途:
資料保存

3M社製なので安心。使い勝手も問題ありません。配送も早くてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする