SNB-M6-20 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76120881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNB-M6-20 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76120881
SNB-M6-20 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76120881

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじの呼びM6
首下長(mm)20
ピッチ(mm)1
内容量1袋(20個)注文コード76120881品番SNB-M6-20
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。

質量(g)
5.4
ピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
4
寸法B(mm)
4
色
黒
材質(本体)
SCM435
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法D1(mm)
10.5
頭部形状
六角穴付きボタン
首下長(mm)
20
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
ドライブサイズ
4
入数
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする