NBK E-ネジコム

NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)

・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。

色
黒
材質(本体)
SCM435
表面処理
四三酸化鉄皮膜
頭部形状
六角穴付きボタン
穴の形状
六角穴
全48種類を絞り込む
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
寸法L1(mm)
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76120628SNB-M3-101袋(20個)0.670.51022
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120637SNB-M3-121袋(20個)0.750.51222
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120646SNB-M3-161袋(20個)0.910.51622
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120655SNB-M3-201袋(20個)1.10.52022
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120671SNB-M3-51袋(20個)0.470.5522
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120680SNB-M3-61袋(20個)0.510.5622
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120689SNB-M3-81袋(20個)0.590.5822
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120698SNB-M4-101袋(20個)1.40.7102.62.5
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120707SNB-M4-121袋(20個)1.50.7122.62.5
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120716SNB-M4-161袋(20個)1.80.7162.62.5
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120725SNB-M4-201袋(20個)2.10.7202.62.5
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120741SNB-M4-251袋(20個)2.40.7252.62.5
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120750SNB-M4-301袋(20個)2.80.7302.62.5
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120759SNB-M4-61袋(20個)1.10.762.62.5
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120768SNB-M4-81袋(20個)1.20.782.62.5
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120777SNB-M5-101袋(20個)2.50.8103.43
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120786SNB-M5-121袋(20個)2.80.8123.43
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120795SNB-M5-161袋(20個)3.20.8163.43
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120811SNB-M5-201袋(20個)3.70.8203.43
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120820SNB-M5-251袋(20個)4.20.8253.43
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120829SNB-M5-301袋(20個)4.80.8303.43
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120838SNB-M5-81袋(20個)2.30.883.43
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120847SNB-M6-101袋(20個)3.811044
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120856SNB-M6-121袋(20個)4.111244
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120865SNB-M6-161袋(20個)4.811644
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120881SNB-M6-201袋(20個)5.412044
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120890SNB-M8-121袋(10個)8.11.251255
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120899SNB-M8-161袋(10個)9.21.251655
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120908SNB-M8-201袋(10個)101.252055
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121258SNB-M10-161袋(10個)161.51666
¥720
¥719
¥791(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121267SNB-M5-351袋(20個)5.30.8353.43
¥720
¥719
¥791(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121495SNB-M10-201袋(10個)181.52066
¥690
¥689
¥758(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121687SNB-M6-251袋(20個)6.212544
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121696SNB-M8-251袋(10個)121.252555
¥660
¥659
¥725(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122850SNB-M10-401袋(10個)271.54066
¥920
¥919
¥1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122859SNB-M8-501袋(10個)191.255055
¥920
¥919
¥1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124916SNB-M10-301袋(10個)231.53066
¥800
¥799
¥879(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124925SNB-M6-301袋(20個)713044
¥800
¥799
¥879(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124941SNB-M8-301袋(10個)131.253055
¥800
¥799
¥879(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126201SNB-M6-401袋(20個)8.514044
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126210SNB-M8-401袋(10個)161.254055
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127129SNB-M10-251袋(10個)211.52566
¥740
¥739
¥813(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127549SNB-M10-501袋(10個)321.55066
¥1,130
¥1,129
¥1,242(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131880SNB-M8-451袋(10個)181.254555
¥910
¥909
¥1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133359SNB-M10-451袋(10個)301.54566
¥1,010
¥1,009
¥1,110(税込)
6日以内出荷
返品不可
76134025SNB-M10-351袋(10個)251.53566
¥880
¥879
¥967(税込)
6日以内出荷
返品不可
76134041SNB-M6-351袋(20個)7.813544
¥880
¥879
¥967(税込)
6日以内出荷
返品不可
76134050SNB-M8-351袋(10個)151.253555
¥880
¥879
¥967(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする