曜日別特売
686-D3 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121044

686-D3 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121044
686-D3 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121044
686-D3 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121044
686-D3 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121044
686-D3 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121044
686-D3 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121044
686-D3 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121044
686-D3 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121044

ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚×3パッド)寸法(縦×横)(mm)25×40、18×40注文コード76121044品番686-D3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520

書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。
厚口のよりしっかりしたフィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくいです。

材質
【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ディスペンサー】再生PET
形状長方形寸法(縦×横)(mm)25×40、18×40セット内容ブルー10枚、ライトブルー20枚混色(ブルー、ライトブルー)仕様通常粘着粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

たしかにジョウブです。使いまわせるし、粘着もよいです。わかりやすいカラーで見やすいと評判です。

対象商品 : 76121053
2020-03-17
用途: 書類の整理(必要時にすぐ取り出せるように)
製造業

・サイスがもう少し大きい方が文字が書きやすいかも。
・色のバリエーションを増やして欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 76121053
2023-02-09
用途: 書類整理に使用
株式会社大石

付けたり剥がしたりを、繰り返し使用できるので
一時保管や管理している書類に便利に使用しています。
宛名等記入したら、書き換えができない。アルコールで一度消してみましたが
半透明の部分も全部消えて、ただの透明な付箋になりました。ご注意ください。
現状問題なく使用していますが、カラーバリエーションが豊富であればテンション上がります。私的に

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする