ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルム見出し 3M スリーエム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚×5色) 混色(レッド、パープル、ブルー、スカイブルー、グリーン) 注文コード76121105 品番688MH
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です
全面がカラーテープで、マークや見出しに最適なフィルム見出しです。

材質
【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ディスペンサー】再生PET
環境対応
ケースには、再生PETを使用
ベースフィルムに再生PET50%以上使用
水分散性の粘着剤を使用
GPNエコ商品ねっと
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)44×12 仕様通常粘着 混色(レッド、パープル、ブルー、スカイブルー、グリーン) サイズ シリーズPost-it 粘着剤アクリル系粘着材 商品構成アソート グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76121123
2022-12-10
用途:
事務作業
株式会社兼川興業 様 (建設業・工事業)

カレンダーでの現場管理に使用しています。半透明で下の文字が透ける為、カレンダーの文字や罫線が見えるので便利です。太さは1.2センチの長さ4.3センチですので、手帳などにも折らずに張れます。
サイズが小さいので、文字を書き込もうとする人には不便かもしれません。
私の場合は使ってみて便利なので再度購入いたしました。
1枚取るたび、はがしやすいように非粘着面が出てくるのでおすすめです。

対象商品:
76121105
2022-03-07
用途:
事務用品

薄いフィルムなので、貼り付けてもかさばらず、見やすくて良いです。手帳に挟んでおくと
様々なシーンで使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする