688NEH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121123

688NEH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121123
688NEH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121123
688NEH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121123
688NEH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121123
688NEH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121123
688NEH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121123
688NEH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121123
688NEH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121123

ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルム見出し 3M スリーエム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚×5色)蛍光混色(ローズ、オレンジ、イエロー、レモン、スカイブルー)注文コード76121123品番688NEH
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です
全面がカラーテープで、マークや見出しに最適なフィルム見出しです。

材質
【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ディスペンサー】再生PET
環境対応
ケースには、再生PETを使用
ベースフィルムに再生PET50%以上使用
水分散性の粘着剤を使用
GPNエコ商品ねっと
形状短冊形寸法(縦×横)(mm)44×12仕様通常粘着蛍光混色(ローズ、オレンジ、イエロー、レモン、スカイブルー)サイズシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソートアズワン品番65-0492-12グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76121123
2022-12-10
用途: 事務作業
株式会社兼川興業建設業・工事業

カレンダーでの現場管理に使用しています。半透明で下の文字が透ける為、カレンダーの文字や罫線が見えるので便利です。太さは1.2センチの長さ4.3センチですので、手帳などにも折らずに張れます。
サイズが小さいので、文字を書き込もうとする人には不便かもしれません。
私の場合は使ってみて便利なので再度購入いたしました。
1枚取るたび、はがしやすいように非粘着面が出てくるのでおすすめです。

対象商品 : 76121105
2022-03-07
用途: 事務用品

薄いフィルムなので、貼り付けてもかさばらず、見やすくて良いです。手帳に挟んでおくと
様々なシーンで使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする