ポストイット 通常粘着ふせん スリム見出し 50×7.5mm パステルカラー 3M スリーエム

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚×10冊) ホワイト(赤、オレンジ、黄、緑、青線入り) 注文コード76121421 品番710RP-R
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

見出しに最適なスリムサイズです。
資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています
色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません

環境対応
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用
エコマーク認定
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク認定
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)50×7.5 仕様通常粘着タイプ 種別スリム見出し ホワイト(赤、オレンジ、黄、緑、青線入り) サイズプチ シリーズPost-it エコマーク認定認定 粘着剤水分散性粘着剤 商品構成アソート アズワン品番65-0359-81 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
注意
※品番:710RP-Kは、メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては色が違う可能性がございます。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76121412
2020-05-15
用途:
書類チェック時

処理月により色分けしたいので前まで幅のある付箋を切って使っていましたが、元々スリムなものを購入しました。色の種類も十分なのでよかったです。

対象商品:
76121412
2021-01-31
用途:
事務作業

リピートしています。安定の品質で特に問題ありません。

対象商品:
76121421
2017-06-05
用途:
見出し付け
教育・研究機関

いつも利用している付箋なので,大変使いやすい。これからも利用したい。

対象商品:
76121412
2014-11-26
用途:
カタログチェック用、取引先プレゼン用

カタログ等で 何種類かのチェックをする時などに細めのタイプを探していました。沢山チェックするのに邪魔にならず、とても使いやすいです。コスパも満足しています。

対象商品:
76121412
2015-05-27
用途:
事務用品
サンセイ工機株式会社 様 (サービス業)

使いやすいです。

対象商品:
76121412
2014-04-09
用途:
カタログや伝表に使っています

細い付箋を探していましたので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする