ポストイット 通常粘着ふせん スリム見出しミニ 25×7.5mm パステルカラー 3M スリーエム

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚×10冊) 注文コード76121437 品番715RP-K
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています
色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません
見出しに最適なスリムサイズです。資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。

環境対応
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用
エコマーク認定
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク認定
商品構成アソート 寸法(縦×横)(mm)25×7.5 仕様通常粘着タイプ 混色(イエロー、ピンク、ブルー、グリーン) 形状短冊形 種別スリム見出し(ミニ) サイズプチ シリーズPost-it エコマーク認定認定 粘着剤水分散性粘着剤 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76121437
2023-09-11
用途:
小さな部品の加工での不良・不具合の内容記入、事務処理など

事務では ちょっとページに印をつけて次回探す手間を省くのに小さくお手頃な価格なので
重宝しています。
現場では小さな部品処理の不具合な内容を記入してお客様へお戻しする際に使用

対象商品:
76121437
2021-12-22
用途:
事務作業時
建設業・工事業

これは、いつもの定番で伝票整理に重宝しております。

対象商品:
76121437
2018-11-22
用途:
報告書の署名・印字ページに貼付する。

無駄なサイズではないので重宝しています。大量に消費するのでもう少し値段が下がって欲しいです。

2015-12-03
用途:
勉強
教育・研究機関

小さなチェックポイントに大活用
店頭では最近見かけないので助かります。

対象商品:
76121437
2014-11-11
用途:
本の付箋として
その他業種

この小ささが便利で気に行っています。経済的でもありますしね。
本を読んでいて、いい文章や心に残った部分にこの小さな付箋を貼って使っています。
線を引いたり折ったりすると古本として売れなくなってしまいますので。
ここで買えて嬉しく思います。

1人が参考にしています
対象商品:
76121437
2014-08-08
用途:
書類のマーカーとして
株式会社エッチ・ケー・エス 様

書類のマーカーに使用しています。
大きさが小さいため、ピンポイントで指定しやすく役立っています。
また、のり部以外の部分が少ないため、ペラペラしている部分にひっかからなく、はがれることも少ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
76121437
2014-08-19
用途:
本にペタペタ
個人のお客様

小さいので、文字にかからずに貼れる。色で使い分けができるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする