ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 75×50mm 3M スリーエム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(225枚) ビビットイエロー/バイタルオレンジ/グアバ/パワーピンク/アシッドライム 注文コード76121491 品番CN-23
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

カラフルな5色積層タイプ。オフィスからパーソナルまで、コミュニケーションをあざやかに彩ります。

商品構成アソート 寸法(縦×横)(mm)75×50 仕様通常粘着タイプ ビビットイエロー/バイタルオレンジ/グアバ/パワーピンク/アシッドライム 形状長方形 サイズ シリーズPost-it 粘着剤水分散性粘着剤 幅×長さ(mm)50×75
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76121507
2024-08-14
用途:
買い物のメモ書きに。
強右衛門商店 様 (卸売・小売業)

この形が使い安いので何度もリピートしています。
最近価格が高くなったのが、少し残念です。

対象商品:
76121507
2024-02-09
用途:
買い物のメモ書きに。
強右衛門商店 様 (卸売・小売業)

何度もリピートしていて、一番使い安いやすくどこよりも値段が安いからです。

対象商品:
76121866
2014-06-26
用途:
書類作成

書類等を作成したあとに、チェックしたとき誤字脱字を確認し、覚えておきたいところに貼付しておくのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする