3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の ノート付箋
ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(450枚)
寸法(縦×横)(mm)
75×75
色
ビビットイエロー/バイタルオレンジ/グアバ/パワーピンク/アシッドライム
注文コード
76121525
品番
CN-33SE
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
いつもデスクにコロッとキュート!デスクでぱっと目立ってさと使える!古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。
形状
正方形
幅×長さ(mm)
75×75
色
ビビットイエロー/バイタルオレンジ/グアバ/パワーピンク/アシッドライム
粘着剤
水分散性粘着剤
仕様
通常粘着タイプ
種別
ふせん
サイズ
大
シリーズ
Post-it
寸法(縦×横)(mm)
75×75
商品構成
アソート
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。