3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の ノート付箋
ポストイット 通常粘着ふせん ノート 再生紙カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(450枚)
注文コード
76121665
品番
CPRP-P-33SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
いつもデスクにコロッとキュート!デスクでぱっと目立ってさと使える!古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。
環境対応
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用
グリーンマーク認定
GPNエコ商品ねっと
エコマーク認定
商品構成
アソート
幅×長さ(mm)
75×75
色
混5色
仕様
通常粘着タイプ
形状
正方形
サイズ
大
エコマーク認定
認定
粘着剤
アクリル系粘着材
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。