ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 50×50mm 3M スリーエム

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(450枚) 注文コード76121683 品番CPRP-Y-22SE
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
環境対応
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用
グリーンマーク認定
GPNエコ商品ねっと
エコマーク認定
形状正方形 混5色 シリーズPost-it エコマーク認定認定 粘着剤アクリル系粘着材 大きさ中(正方形) 商品構成アソート 幅×長さ(mm)50×50 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
事務作業
株式会社ベリーろーど 様 (農・林・水産業)

このサイズの付箋は私の近辺のお店は見かけたことがないので、モノタロウさんでのお取り扱いがあり大変助かります。細長い付箋だとすぐはがれてしまうので(私の場合)正方形の50×50のサイズがとても気に入っています。

対象商品:
76121683
2021-06-24
用途:
TELの伝言や、備忘録。
株式会社ケイミックスパブリックビジネス 様 (サービス業)

ちょっとした備忘録に最適な大きさです。他社では手に入れづらい製品なので、助かります。

対象商品:
76121683
2021-03-26
用途:
スケジュール管理
スケッチ 様 (製造業)

手帳に張って使用しています。
この中くらいのサイズが良いサイズ感です。

対象商品:
76121683
2017-03-17
用途:
メモ用に
その他業種

一般的な7センチ正方形のふせんより一回り小さいサイズです。A4版資料にメモをつけるとき、7センチ正方形だと少し大きすぎ、7×2.5センチだとメモを書ききれず…5センチ四方は、ちょうどよい大きさです。色も適度に目立ちます。

対象商品:
76121683
2015-04-07
用途:
発注業務時に単価等の記入用

使い易い大きさなので良いですが、少し粘着力が弱い気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
76121656
2021-08-16
用途:
机上のメモとして使用
不動産業

思ったより小型で 5cm×5cmだった 机上に置いて チョットした備忘メモや 本の必要ページの印に使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする